5X20FMCHG 5倍HG双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 70424612

5倍HG双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424612 品番5X20FMCHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

視野が広く、明るくて手振れしにくい双眼鏡。すべてのレンズ面とプリズム面にマルトコートを施して、光のロスを極力抑えて明るく観察できます。

倍率(倍)5 用途コンサートや観劇、自然観察、スポーツ観戦に。 付属品ケース、ストラップ 質量(g)256 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×48×111 コーティングフルマルチコーティング 最短合焦距離1.5m 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)184 ひとみ径(Φmm)4 アイレリーフ(mm)15.5 実視界(°)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする