Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
7倍HG双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424628
品番
7X20FMCHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
視野が広く、明るくて手振れしにくい双眼鏡。すべてのレンズ面とプリズム面にマルトコートを施して、光のロスを極力抑えて明るく観察できます。
倍率(倍)
7
用途
コンサートや観劇、自然観察、スポーツ観戦に。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×48×112
コーティング
フルマルチコーティング
最短合焦距離
1.5m
対物レンズ有効径(mm)
20
1000m先の視野(m)
144
ひとみ径(Φmm)
2.9
アイレリーフ(mm)
14.5
実視界(°)
10.2