ボンドタッチ 50ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424685 品番BT50ML
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

幅広い工作材料が接着できます
乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです
ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです
アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです

材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤 質量(g)60 本体寸法(mm)奥行28 本体横(mm)130 本体縦(mm)47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする