HMTR075-38U20SB ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70425504

HMTR075-38U20SB ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70425504
HMTR075-38U20SB ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70425504

ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.75減速比20枠番38注文コード70425504品番HMTR075-38U20SB
参考基準価格(税別)¥131,923販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200減速比20取付方式フェイスマウント形回転速度(r/min)50Hz/75、60Hz/90ブレーキブレーキ付枠番38種類トップランナーモータ出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/83.3、60Hz/69.6出力軸許容 O.H.L(N)2646軸配置片側減速段数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする