スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426469 品番CIO-SLSC-HH2-WH
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。
日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。

付属品取扱説明書(日本語/English) ホワイト 規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ストレート 機能折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps)480※理論値 USB規格HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする