曜日別特売
AUGE66-16-43-SR コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 70427326

 

AUGE66-16-43-SR コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 70427326
AUGE66-16-43-SR コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 70427326

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー / レッド注文コード70427326品番AUGE66-16-43-SR
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維シルバー / レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×78×438RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする