フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 捕虫器・電撃殺虫器
フマキラーの 捕虫器・電撃殺虫器本体
ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200g×2個)
注文コード
70427438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。
薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。
用途
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除
材質
PET
質量(g)
約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×130
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ
利用場所
屋内屋外両用