PH-440 鍵穴付ハンドル ジョー・プリンス竹下 70427903

 

PH-440 鍵穴付ハンドル ジョー・プリンス竹下 70427903 PH-440 鍵穴付ハンドル ジョー・プリンス竹下 70427903

鍵穴付ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427903 品番PH-440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

南京錠で施錠できます。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
専用止金が付属しています。

用途配電盤扉、分電盤、制御盤扉、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右勝手のみの取り扱いです。
※南京錠は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする