曜日別特売
AUP88-43-16RP-SB パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業 70428035

 

AUP88-43-16RP-SB パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業 70428035
AUP88-43-16RP-SB パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業 70428035

パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー/ブラック注文コード70428035品番AUP88-43-16RP-SB
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板シルバー/ブラック質量(g)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする