椿本チエイン
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
70428758
品番
HMTR075-35H30
参考基準価格(税別)
¥114,583
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
30
取付方式
中空軸
回転速度(r/min)
50Hz/50、60Hz/60
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
35
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/125、60Hz/104
出力軸許容 O.H.L(N)
3136
軸配置
中空軸形
減速段数
2