椿本チエイン
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・減速比
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
5
注文コード
70429196
品番
HMTR075-38U5T
参考基準価格(税別)
¥96,538
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
5
取付方式
フェイスマウント形
回転速度(r/min)
50Hz/300、60Hz/360
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
38
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/20.6、60Hz/17.6
出力軸許容 O.H.L(N)
1519
軸配置
両側
減速段数
2