HMTR075-42L100R ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70429214

HMTR075-42L100R ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70429214
HMTR075-42L100R ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン 70429214

ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.75減速比100注文コード70429214品番HMTR075-42L100R
参考基準価格(税別)¥136,923販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200減速比100取付方式脚取付回転速度(r/min)50Hz/15、60Hz/18ブレーキブレーキ無枠番42種類トップランナーモータ出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/396、60Hz/330出力軸許容 O.H.L(N)6272軸配置右側減速段数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする