1403RD レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 1403 タニタ 70432749 1403RD レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 1403 タニタ 70432749

レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 1403

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70432749 品番1403RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

郵便料金がひと目でわかる

用途目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。 付属品取扱説明書 仕様計量皿取り外し可能 材質PS レッド 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量皿:約160×160 最小表示2g 本体質量(g)約685 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×155×195 保証期間1年 計量範囲0〜500g 計量精度0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする