タニタ
タニタの 封筒
タニタの レタースケール
レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 1403
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70432758
品番
1403WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
郵便料金がひと目でわかる
用途
目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
付属品
取扱説明書
仕様
計量皿取り外し可能
材質
PS
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
計量皿:約160×160
最小表示
2g
本体質量(g)
約685
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×155×195
保証期間
1年
計量範囲
0〜500g
計量精度
0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。