※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
コネクタRJ45×8
注文コード70433318
品番EKI-2528I-BE
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ>
堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。
-----------------------------------------------------------------------------------
・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応)
・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適
・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加
・幅広い動作温度に対応
・DINレール取付可能
-----------------------------------------------------------------------------------
・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。
シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10〜60℃
「I」:広温度帯対応 -40〜75℃
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S)
「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。
-----------------------------------------------------------------------------------