曜日別特売
EKI-5526I-PN-AE エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック) 70433397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-5526I-PN-AE エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック) 70433397
EKI-5526I-PN-AE エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック) 70433397

エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台仕様【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長化】メディア冗長化プロトコル(MRPスレーブ)対応ポート数16ポート関連資料商品データシート(0.46MB)注文コード70433397品番EKI-5526I-PN-AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。
信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。
・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供
・認証:ATEX、C1D2認証済
・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応
・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能

仕様【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長化】メディア冗長化プロトコル(MRPスレーブ)対応種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84ポート数16ポート取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類RJ-45ファストイーサネットポート(16ポート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする