※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様【冗長化】電源入力DC12〜24Vとフェイル接点搭載
ポート数5ポート
注文コード70433729
品番EKI-5525MI-AE
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品は仕様・ポート数・関連資料など11種類から選べます
他の種類を見る
EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ
・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、
必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。
・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供
・屋外環境のEMSレベル3保護
・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現)
・Web GUI対応で簡単に設定可能