※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADAM-6521/ST-AE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き) Advantech(アドバンテック) 70433896 ADAM-6521/ST-AE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き) Advantech(アドバンテック) 70433896 ADAM-6521/ST-AE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き) Advantech(アドバンテック) 70433896

非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コネクタRJ-45およびSTコネクタ 注文コード70433896 品番ADAM-6521/ST-AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はコネクタなど3種類から選べます 他の種類を見る

ADAM-6521とADAM-6521Sは、工業用イーサネットスイッチであり、
ファイバーオプティックポートを備えており、工業用ネットワークを迅速かつ費用効果的に拡張することが可能です。
ファイバーオプティックを使用することで、システムにノイズが干渉するのを防ぎ、最大15 kmの伝送距離を実現できます。
※半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、生産などのイーサネットネットワークニーズがある工業環境に特に適しています。

・4つの10/100 MbpsのイーサネットポートをRJ-45コネクタで提供。
・SC/STコネクタを備えた100 Mbpsのマルチ/シングルモードファイバーポートを1つ提供。
・フル/ハーフデュプレックスのフロー制御をサポート。
・統合ループアップエンジンをサポート。
・MDI/MDI-Xオートクロスオーバーをサポート。
・ブロードキャストストーム保護を提供。
・+10〜30 VDCの電圧入力をサポート。
・4,000 VDCのイーサネットESD保護をサポート。
・取り付け方法:DINレール、壁、スタック。
・動作温度範囲は-10〜65℃をサポート。

種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)112 幅(mm)70 厚さ(mm)27 ポート数5ポート 入力/出力10〜30VDC電圧電源入力対応 制御機能全二重/半二重フロー制御 取付け方法DINレール/Wall/スタック 検知方式AutoMDI/MDI-X対応 コネクタRJ-45およびSTコネクタ 入力電源DC外部電源 保護【ネットワーク】ブロードキャストストーム保護機能装備、【電源回線サージ(EFT)】3000 VDC インターフェイスイーサネット 各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1 伝送速度10/100BASE 光ファイバ1xマルチモード(STコネクター) 動作温度範囲(℃)-10〜65、stack:-10〜60 ポートの種類マルチモードSTコネクタ光ファイバーポート×1、10/100 Base-TX RJ45ポート×4 ESD保護【イーサネット】4000 VDC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする