CS1922M KVM切替器 ATEN 70434246 CS1922M KVM切替器 ATEN 70434246 CS1922M KVM切替器 ATEN 70434246 CS1922M KVM切替器 ATEN 70434246 CS1922M KVM切替器 ATEN 70434246

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70434246 品番 CS1922M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ
1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能
内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応
MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応
SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載
DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応
ファームウェアアップグレード対応
ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能
鮮明なオーディオ/ビデオ体験
解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)
DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠
HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2
ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム
優れた操作感
コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御
KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替
オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能
多才な互換性
キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応
マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応
マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac
多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応
※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。
※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。
※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。
※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。

セット内容DisplayPort1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB3.0A→USB3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×2 ケース質量(kg)0.743(1.61lb) 消費電力DC5V:4.09W:62BTU コネクタコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:DisplayPortメス×1、HDMIメス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、RJ-11メス×1・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2、Displayportメス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(ブルー:フロント×1、リア×1) 用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1〜99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0〜50℃/保管温度-20〜60℃/湿度0〜80%RH、結露なきこと アズワン品番64-8302-96 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×88×56 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト2 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
注意
※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。
※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。
※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。
※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする