注意
※KA7189とIntel(R)UHDGraphics630の互換性について。同時に使用する場合、代わりにKA7188とコンバーターを使用することを強く推奨致します。デュアルモードDisplayPort(DP++)対応:KA7188+VC985コンバーター、デュアルモードDisplayPort(DP++)非対応:KA7188+VC986コンバーター、
※1KA7189への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。
※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A
※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。