ハードウェア 高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能 ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に 最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能 10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能 ブレードサーバー対応 接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応 ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能 ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能 マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応 バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント デュアル電源供給対応 解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1 管理 最大64名のユーザーアカウントに対応 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能 セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能 イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応 重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応 ファームウェアアップグレード対応 アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応 モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要 ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能 ALTUSEN統合管理システムCC2000対応 互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288) Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能 IPv6対応 使いやすいインターフェース 日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能 マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun)) 各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera) WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能 マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能 バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能 パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示 キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能 ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化 高度なセキュリティ 外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保 キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択) IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能 サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能 CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応 バーチャルメディア バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能 バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能 対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ バーチャルリモートデスクトップ 帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能 フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応 リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載 マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期 キーボードパススルー対応 終了マクロ対応 多言語オンスクリーンキーボード対応 BIOSレベルのアクセスに対応 ※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。 ※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応 ※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)