高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。
最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。
また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。
32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)
MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応
前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載
ディスプレイストリーム圧縮
32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応
RoHS準拠