8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替
True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理
ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上
EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能
True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応
HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠
ESD保護
HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応
ファームウェアアップグレード対応
ラックマウント可能(1U設計)