ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
冷蔵庫(デジタル温度計付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個(152L)
注文コード
70435515
品番
D15P-WK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品
冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
質量(kg)
37
容量(L)
152(内フリーザ58)
電源
AC100V・50/60Hz
測定範囲(℃)
外部センサ/-20.0〜70.0、内部センサ/-10.0〜50.0
電池
単4電池×1(モニタ電池付属)
外寸法(mm)
495×600×1203
外部センサコードの長さ(m)
3
製氷量
トレー穴数48
測定精度(℃)
±1(0.0〜40.0)、それ以外±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000