ODS-LDAK6N LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機 70435637 ODS-LDAK6N LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機 70435637 ODS-LDAK6N LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機 70435637 ODS-LDAK6N LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機 70435637

LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70435637 品番ODS-LDAK6N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。

付属品保証書付取扱説明書 仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする