近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
白
長さ(mm)
432
注文コード
70435758
品番
PKF2-400CWKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
発光色・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
白
長さ(mm)
432
幅(mm)
60
高さ(mm)
5
電源コード(m)
2
光源
LED
照光形状
ライン形
発光面(mm)
400