近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
LEDライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70435785
品番
PKF2-200CRKC
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
発光色
赤
長さ(mm)
232
幅(mm)
60
高さ(mm)
5
電源コード(m)
2
光源
LED
照光形状
ライン形
発光面(mm)
200