データ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード70436056 品番BR50PWPC.5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現
記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」を採用。
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。

タイプ
1回記録用
データ用
種類BD-R 構造片面2層 速度1〜6倍速 レーベル面色ひろびろ美白レーベル 記憶容量(GB)50 入数5枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース薄型5mmケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする