マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の 整備補助用品
マルエム(自動車用品)の 車整備保護カバー/養生用具
マルエム(自動車用品)の 養生シートカバー
シートカバー 使い捨て(リア用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
70436109
品番
RS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
大判のシートで座席・トランク等に敷いて汚れの付着を防ぎます。
取り出しやすいティッシュ式です。
幅(mm)
1500
高さ(mm)
1500
厚さ(mm)
0.015
材質
リサイクル原料(カルデコ)
用途
リアシート用養生カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応