マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の 整備補助用品
マルエム(自動車用品)の 車整備保護カバー/養生用具
マルエム(自動車用品)の シフト/ブレーキカバー
抗菌シフトノブカバー 使い捨て
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
70436136
品番
MSC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
展示車、整備車、納車時などの汚れや傷等の付着を防ぎます。
また、スマートキーの収納などにもお使いいただけます。
安心の日本製、抗菌仕様に仕上げました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シフト&ブレーキカバー 抗菌・脱臭剤入
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(抗菌剤入)
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
170×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※整備や回送以外の通常走行時には、カバーを装着した状態での運転操作はお控えください。
※シフトノブの短い車両に使用する場合、下側を折り返して長さを調整してご使用ください。
※車種によっては使用出来ない場合がございます。