MTF-S100 タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436154 MTF-S100 タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436154 MTF-S100 タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436154 MTF-S100 タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436154 MTF-S100 タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品) 70436154

タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 70436154 品番 MTF-S100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。
一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。
袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。
また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。

材質リサイクル原料(カルデコ) 厚さ(mm)0.015 寸法(mm)1250×740(マチ260) サイズ265/70R16まで対応 用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タイヤ保管の用途以外に使用される場合、袋が破れる可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする