曜日別特売
Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416

 

Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416
Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416
Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416
Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416
Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416
Fe-AL5G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436416

鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5g×1000個)
内容量1箱(5g×1000個)注文コード70436416品番Fe-AL5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。
シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。
専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。
塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。
品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。
1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。

用途
乗用車用
材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)質量(kg)5ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする