ステンレス 差し金フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ差し金・コンベックス・電動工具 注文コード70437273 品番F-81
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!
「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。
「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。

全長(mm)約155 質量(g)約115 タイプ差し金・コンベックス・電動工具 内径(mm)(差し金挿入部)約W30×H3、(電動・エアー工具挿入部)約W33×H7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70437282
2024-03-11
用途:
インパクトホルダーやベトのホルダーとして
栄侍創建 様 (建設業・工事業)

幅が広いので beto のツールホルダーが着きます 作業によって ツールホルダーが付けられるので 作業効率が上がり さらに 20mmの差し金も入るので 大変助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする