SEC-WTIR-720P 【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ ブロードウォッチ 70437307

SEC-WTIR-720P 【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ ブロードウォッチ 70437307 SEC-WTIR-720P 【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ ブロードウォッチ 70437307 SEC-WTIR-720P 【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ ブロードウォッチ 70437307

【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70437307 品番SEC-WTIR-720P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル 寸法(mm)129×93×39 センサー(動感)90度、最大9m/赤外線方式 電池単3電池4本(最大待機3ヶ月) 解像度(ビデオ)1080P/720P/VGA(AVI)、(写真)12/8/5MPixel(JPG) 動作環境温度:0〜50℃、湿度:20〜80% LED(赤外)最大約20m(940nm) F値3・1 対応メモリーカードマイクロSDカード(最大32GB) 特性防水 画角90度
注意
※お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
※異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
※機器下部のカバーとDC入力キャップは防水パッキンを確認してきちんと閉じて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする