EA351CF-6 コードシール(オーバル形) エスコ 70437957

EA351CF-6 コードシール(オーバル形) エスコ 70437957
EA351CF-6 コードシール(オーバル形) エスコ 70437957
EA351CF-6 コードシール(オーバル形) エスコ 70437957

コードシール(オーバル形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70437957品番EA351CF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。

材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ長さ(m)15シール推奨シールエリア:3~16使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)6.0×3.0
注意
※画像はEA351CF-9です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする