三菱電機
三菱電機の トラック電装
三菱電機の トラック用ドライブレコーダー
三菱電機の ドライブレコーダー用アダプタ・オプション品
据置金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70438376
品番
K7200R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
適合
LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R
質量(g)
約220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×95×37
角度調整範囲
水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°〜90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)
耐振性
JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s
2
)