画像準備中

オイルポンプ グリースチャージガンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70438840 品番 EA125PC-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

EA990XB-1、EA991CG-9用。

材質NBR(繊維入り) 質量(g)370 長さ(m)1.5 破裂圧力(MPa)4 耐熱温度(℃)-10〜50 口径(mm)Φ20 最大圧力(MPa)動作圧力:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする