エアージェイ
エアージェイの 一般・作業マスク
エアージェイの 接触冷感・布マスク
GT-MOBILE 冷感アイスシルクマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70438945
品番
GT-NMASK BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水洗いOKで、繰り返しの使用が可能です。
アイスシルクを使用しており、ひんやりとした肌触りのマスクです。
材質
ポリエステル95%、スパンテックス5%
形状
立体型
色
ブラック
入数(枚)
1
構造
1層
寸法(縦×横)(mm)
130×170
対象
風邪・花粉・ほこり等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
耳かけ
再生紙使用マーク
適合
注意
※本製品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用はできません。