TZ
TZの ドリル
TZの ハイスドリル
TZの ハイスエンドミルシャンク
TZ-ショートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70439094
品番
TZ-ESS3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
48
溝長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
3
ドリル径(Φmm)
3
表面処理
SGコーディング
シャンク形状
エンドミルシャンク