※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TZ
TZの ドリル
TZの ハイスドリル
TZの ハイスエンドミルシャンク
TZ-ショートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70439128
品番
TZ-ESS3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
52
溝長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
ドリル径(Φmm)
3.5
表面処理
SGコーディング
シャンク形状
エンドミルシャンク