サンケイ クムラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2g×10袋) 注文コード70439358 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

殺ダニ作用(予防&退治)
繰り返し散布することで植物に寄生するダニ(ハダニ、サビダニ、フシダニ)成虫・幼虫による給汁を阻害し、ダニの定着をブロック!
硫黄の殺菌作用(予防&治療)
カビによる病害予防&病斑の拡大抑制!
イヤなニオイなし!手軽に何回も使えます。

用途殺ダニ・殺菌剤 成分硫黄…79.2% その他農林水産省登録番号:第21874号 容量(g)2×10袋入り 性状褐色水和性微粒及び細粒
注意
※なしに使用する際は発芽前まで、ぶどうに使用する場合は休眠期のみ。
※マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする