※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-ESR4.2 TZ-レギュラドリル TZ 70439408 TZ-ESR4.2 TZ-レギュラドリル TZ 70439408 TZ-ESR4.2 TZ-レギュラドリル TZ 70439408

TZ-レギュラドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70439408 品番 TZ-ESR4.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!

材質高級粉末ハイス 全長(mm)66 溝長(mm)22 シャンク径(Φmm)6 ドリル径(Φmm)4.2 表面処理SGコーディング シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする