エスコ
ガスケットシート(中面圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
厚さ(mm)
0.6±0.06
0.3±0.03
0.6±0.06
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
70439750
品番
EA351BS-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質
液状ガスケット含浸特殊紙
厚さ(mm)
0.6±0.06
使用温度範囲(℃)
-40~180
寸法(m)
1×1
適合流体
油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm
2
)
締付面圧基準:160~250