エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの カップ型ブラシ
カップ型軸付ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70439908
品番
EA819BP-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質
真鍮
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
19
適合ツール
電動ドライバー
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
44
線径(mm)
0.3