エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
エンド型軸付ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70439917
品番
EA819BP-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質
真鍮
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
22
適合ツール
電動ドライバー、ボール盤
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(mm)
12
線径(mm)
0.12