エンド型軸付ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70439926 品番 EA819BP-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,818
販売価格(税別)
4,380

P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。

材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)22 適合ツール電動ドライバー、ボール盤 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)25 線径(mm)0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする