画像準備中

シートポケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70440127 品番EA912AN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

マルチポケット付きオーガナイザー。車のヘッドレストやラウンジチェアに取り付けて収納ポケットに。アウトドアチェアの背面にも付け可能。別売のシートカバーとセットアップが可能。

材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、裏地:ポリエステル100%、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、面ファスナー:ポリエステル100% オリーブ 質量(g)460 サイズ(mm)480×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする