屋久島 新縄文水 PET 500ml x24

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL×24本) 注文コード70440257 品番4902986507152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

1杯(20g)に乳酸菌200億個を配合。(フェカリス菌-12株)カカオポリフェノール280mg/杯。
カカオ由来の食物繊維2.5g/杯。中身が取り出し易く、袋の立ちが良いスタンドパック状態。

容量(mL)500 本数24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,740 / 税込 ¥3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする