エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの 端子台
エスコの 端子台その他関連用品
ジャンパプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
70440267
品番
EA940DP-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面処理:Au 基材:CuZn
全長(mm)
30.4
色
緑
定格電圧
30V 60V
定格電流(A)
10
適合プラグ
Φ2mm
間隔(mm)
プラグ:6
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。