エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの コーンサイン
コーン看板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70440669
品番
EA983FT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
350
表示内容
無地
サイズ(mm)
300×94×426(H)